SMC

SMC Gerade mit unterschiedlichem Durchmesser, KQ2H08-10A, KQ2 Serie, Gerade Form

  • ERIKS:11885912
  • Hersteller:KQ2H08-10A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (A): ø8 mm
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (B): ø10 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Different Diameter Straight
Hersteller ID
KQ2H08-10A
Form
Gerade Form
Material
Messing
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
4.9 g
D1
13.2 mm
D2
15.9 mm
L
30.8 mm