SMC

SMC Gerade Klemmverbindung KFF08N-02

  • ERIKS:24125933
  • Hersteller:KFF08N-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KFF08N-02 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø8, Verwendbare Schlauchgröße Innen-Ø6, Anschlussgewinde 1/4)(Nylon, Weichnylon)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KF
Typ
KFF
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
8x6 mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar