CHF 3.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KF |
Typ | KFF |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 6x4 mm |
Anschluss 2 | 1/4" BSPT(R) |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |