SMC

SMC Gerade Aufschraubverschraubung, Innengewinde, KQ2F10-02N, Messing, 10 mm

  • ERIKS:13530994
  • Hersteller:KQ2F10-02N
Image 1
▪ Gerade Schraubverbindung mit Innengewinde.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Gewindeanschluss: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2F
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C