SMC

SMC Gerade Aufschraubverschraubung, Innengewinde, KQ2F04-02N, Messing, 4 mm

  • ERIKS:13574195
  • Hersteller:KQ2F04-02N
Image 1
▪ Gerade Schraubverbindung mit Innengewinde.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Gewindeanschluss: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2F