SMC

SMC Gelenkkopf I-G03

  • ERIKS:24125365
  • Hersteller:I-G03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: G03 (CG1: 25,32 mm CQ2: 25 mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Typ
I
Ausführung
Gabel
Material
Eisen
Geeignet für Durchmesser
25, 32 mm