SMC

SMC Gegenlager 90° MB-B05

  • ERIKS:14205459
  • Hersteller:MB-B05
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Kolbendurchmesser: 05 (für 50& Durchmesser 63)
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MB
Typ
MB
Ausführung
Lagerbock
Geeignet für Durchmesser
50, 63 mm