SMC

SMC Gegenlager 90° CG-063-24A

  • ERIKS:13981527
  • Hersteller:CG-063-24A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
▪ Modell: CG (CG1)
▪ Größe: 063-24A (CG1: 63mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG3
Ausführung
Gegenlager
Material
Eisen
Geeignet für Durchmesser
63 mm