SMC

SMC Gegenlager 90° CG-040-24A

  • ERIKS:13981525
  • Hersteller:CG-040-24A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
▪ Modell: CG (CG1)
▪ Größe: 040-24A (CG1: 40 mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG3
Ausführung
Gegenlager
Material
Eisen
Geeignet für Durchmesser
40 mm