Eriks
SMC

SMC Gabelbefestigung D5080

  • ERIKS:23848842
  • Hersteller:D5080
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: D (Gabelbefestigung am Zylinderboden für das 90° Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: 80 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C95
Ausführung
Gabelbefestigung
Geeignet für Durchmesser
80 mm