Eriks
SMC

SMC Gabelbefestigung CG-D025

  • ERIKS:24118642
  • Hersteller:CG-D025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
▪ Montage: D (Schwenkbefestigung)
▪ Verwendbare Baugröße: 25 mm
▪ Gegenlager: Ohne (für Montage außer mit Schwenkhalter)
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG3
Ausführung
Gabelkopf
Geeignet für Durchmesser
25 mm