SMC

SMC Führungszylinder doppeltwirkend MGGLB40-250

  • ERIKS:24128954
  • Hersteller:MGGLB40-250
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Hub: 250
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'157.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'251.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGG
Typ
MGGL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
250 mm
Anschluss
R1/8 in