SMC

SMC Führungszylinder doppeltwirkend MGGLB32-75

  • ERIKS:24128951
  • Hersteller:MGGLB32-75
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Kolben-Ø: 32 mm
▪ Hub: 75
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 796.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 861.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGG
Typ
MGGL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
75 mm
Anschluss
R1/8 in