SMC

SMC Führungszylinder doppeltwirkend MGGLB20-150

  • ERIKS:24128934
  • Hersteller:MGGLB20-150
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Hub: 150
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 679.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 734.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGG
Typ
MGGL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
150 mm
Anschluss
R1/8 in