Produkteigenschaften ▪ Kolben-Ø: 40 mm ▪ Anschlussgewinde: TF (G) ▪ Hub: 50 mm ▪ Signalgeber: ohne Signalgeber ▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) ▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)