Eriks
SMC

SMC Führungstisch MGF40-50

  • ERIKS:24128927
  • Hersteller:MGF40-50
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Anschlussgewinde: Rc
▪ Hub: 50 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 833.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 900.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGF