SMC

SMC Führungstisch MGF100-30

  • ERIKS:24128921
  • Hersteller:MGF100-30
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 100 mm
▪ Anschlussgewinde: Rc
▪ Hub: 30 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'617.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'748.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGF