SMC

SMC FREEMOUNT ZYLINDER CU20-15T

  • ERIKS:12676430
  • Hersteller:CU20-15T
Image 1
▪ Bohrungen von 6 mm bis 32 mm lieferbar
▪ Hublängen bis 15 mm
▪ Federkraft ausgefahren, Federkraft eingefahren
▪ Platzsparend
▪ Geeignet für Signalgeber
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC