SMC

SMC Fluorkunststoff-Schlauch Rollenlänge 50m TIL19-50

  • ERIKS:12724831
  • Hersteller:TIL19-50
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 19 (3/4")
▪ Rollenlänge: 50 (50m-Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'378.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'733.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TIL
Material Schlauch
PFA
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 260 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Transparent
Nennweite
3/4 in