SMC

SMC Fluorkunststoff-Schlauch Rollenlänge 20m TQ1209-20

  • ERIKS:12724659
  • Hersteller:TQ1209-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1209 (12mm)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 348.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 376.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TQ
Material Schlauch
PFA
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
12 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Transparent