SMC

SMC Fluorkunststoff-Schlauch Rollenlänge 20m TQ0806-20

  • ERIKS:12724657
  • Hersteller:TQ0806-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0806 (8mm)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TQ
Material Schlauch
PFA
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
15 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Transparent