CHF 81.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TQ |
Material Schlauch | PFA |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 20 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Rollenlänge | 20 m |
Farbe | Transparent |