CHF 483.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 522.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TLM |
Material Schlauch | PFA |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 8 bar |
Temperaturbereich | von 0 bis 260 °C |
Rollenlänge | 20 m |
Farbe | Transparent |