SMC

SMC Fluorkunststoff-Schlauch Rollenlänge 20m TL1210-20

  • ERIKS:24138560
  • Hersteller:TL1210-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1210 (12 mm)
▪ Rollenlänge: 20 (20m-Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 684.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 739.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TL
Material Schlauch
PFA
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 260 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Transparent