CHF 107.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TL |
Material Schlauch | PFA |
Innendurchmesser | 3 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von 0 bis 260 °C |
Rollenlänge | 20 m |
Farbe | Transparent |