SMC

SMC Fluorkunststoff-Schlauch Rollenlänge 20m TIL13-20

  • ERIKS:12724648
  • Hersteller:TIL13-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 13 (1/2")
▪ Rollenlänge: 20 (20m-Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'097.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'185.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TIL
Material Schlauch
PFA
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 260 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Transparent
Nennweite
1/2 in