SMC

SMC Fluorkunststoff-Schlauch Rollenlänge 10m TL1916-10

  • ERIKS:12724504
  • Hersteller:TL1916-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1916 (19mm)
▪ Rollenlänge: 10 (10m-Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 815.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 881.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TL
Material Schlauch
PFA
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
19 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
6 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 260 °C
Rollenlänge
10 m
Farbe
Transparent