SMC

SMC Fluorkunststoff-Schlauch Rollenlänge 10m TL1210-10

  • ERIKS:12724503
  • Hersteller:TL1210-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1210 (12 mm)
▪ Rollenlänge: 10 (10m-Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TL
Material Schlauch
PFA
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 260 °C
Rollenlänge
10 m
Farbe
Transparent