SMC

SMC Fluorkunststoff-Schlauch Rollenlänge 10m TIL13-100

  • ERIKS:12724515
  • Hersteller:TIL13-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 13 (1/2")
▪ Rollenlänge: 100 (100m-Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'484.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'929.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TIL
Material Schlauch
PFA
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 260 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Transparent
Nennweite
1/2 in