SMC

SMC Fluorkunststoff-Schlauch Rollenlänge 10m TIL11-10

  • ERIKS:12724500
  • Hersteller:TIL11-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 11 (3/8")
▪ Rollenlänge: 10 (10m-Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 401.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 433.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TIL
Material Schlauch
PFA
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 260 °C
Rollenlänge
10 m
Farbe
Transparent
Nennweite
3/8 in