SMC

SMC Fluorkunststoff-Schlauch Rollenlänge 100m TL0403-100

  • ERIKS:12724516
  • Hersteller:TL0403-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0403 (4 mm)
▪ Rollenlänge: 100 (100m-Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 539.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 582.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TL
Material Schlauch
PFA
Innendurchmesser
3 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 260 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Transparent