CHF 92.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TL |
Material Schlauch | PFA |
Innendurchmesser | 8 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 9 bar |
Temperaturbereich | von 0 bis 260 °C |
Rollenlänge | 2 m |
Farbe | Transparent |
Ausführung | Gerade |