SMC

SMC Fluorkunststoff-Schlauch 2m Gerade TL0403-2S

  • ERIKS:12724624
  • Hersteller:TL0403-2S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0403 (4 mm)
▪ Rollenlänge: 2S (2m Gerade)
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TL
Material Schlauch
PFA
Innendurchmesser
3 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 260 °C
Rollenlänge
2 m
Farbe
Transparent
Ausführung
Gerade