CHF 367.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 397.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TIL |
Material Schlauch | PFA |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von 0 bis 260 °C |
Rollenlänge | 2 m |
Farbe | Transparent |
Nennweite | 1 in |