SMC

SMC Fluorkunststoff-Schlauch 2m Gerade TIL19-2S

  • ERIKS:12724622
  • Hersteller:TIL19-2S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 19 (3/4")
▪ Rollenlänge: 2S (2m Gerade)
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TIL
Material Schlauch
PFA
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 260 °C
Rollenlänge
2 m
Farbe
Transparent
Nennweite
3/4 in