SMC

SMC Fluorkunststoff-Schlauch 2m Gerade TIL01-2S

  • ERIKS:12724617
  • Hersteller:TIL01-2S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 01 (1/8")
▪ Rollenlänge: 2S (2m Gerade)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TIL
Material Schlauch
PFA
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 260 °C
Rollenlänge
2 m
Farbe
Transparent
Nennweite
1/8 in