Eriks
SMC

SMC Flachzylinder, doppeltwirkend, Standard-kolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut MDUB63-45DZ

  • ERIKS:24128835
  • Hersteller:MDUB63-45DZ
Image 1
▪ Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange.
▪ Verringerter Aufwand bei der Montage des Signalgebers.
▪ Der Signalgeber steht nicht über.
▪ Es ist möglich, die Signalgeber in vier Richtungen zu montieren.
▪ Breite: um bis zu 62 % verringert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MU