Eriks
SMC

SMC Flachzylinder, doppeltwirkend, Standard-kolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut MDUB25-40DMZ

  • ERIKS:12268061
  • Hersteller:MDUB25-40DMZ
Image 1
▪ Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange.
▪ Verringerter Aufwand bei der Montage des Signalgebers.
▪ Der Signalgeber steht nicht über.
▪ Es ist möglich, die Signalgeber in vier Richtungen zu montieren.
▪ Breite: um bis zu 62 % verringert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MU