SMC

SMC Flachzylinder doppeltwirkend MDUB50-50DMZ

  • ERIKS:14214373
  • Hersteller:MDUB50-50DMZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Größe: 50 (entspr. ø50 Kolbenfläche)
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: M Gewinde: ø25, Rc: 32 bis 63
▪ Hub: 50
▪ Kolbenstangenende: M (Außengewinde)
▪ Signalgeber: Keine
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MU-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
R1/4 in