SMC

SMC Flachzylinder doppeltwirkend MDUB32-200DZ

  • ERIKS:14214296
  • Hersteller:MDUB32-200DZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Größe: 32 (entspr. ø32 Kolbenfläche)
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: M Gewinde: ø25, Rc: 32 bis 63
▪ Hub: 200
▪ Kolbenstangenende: Innengewinde
▪ Signalgeber: Keine
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MU-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
R1/8 in