SMC

SMC Flachzylinder doppeltwirkend MDUB25-100DZ

  • ERIKS:14214193
  • Hersteller:MDUB25-100DZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Größe: 25 (entspr. ø25 Kolbenfläche)
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: M Gewinde: ø25, Rc: 32 bis 63
▪ Hub: 100
▪ Kolbenstangenende: Innengewinde
▪ Signalgeber: Keine
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MU-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5 mm