Eriks
SMC

SMC Filter/Schalldämpfer SFE7D

  • ERIKS:14204389
  • Hersteller:SFE7D
Image 1
▪ 2 in 1: Filter und Schalldämpfer in einer Einheit.
▪ 3 Montagemöglichkeiten.
▪ Max. Durchflusskapazität: bis 200 L/min (ANR).
▪ Befestigungselement verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SF
Material Gehäuse
Kunststoff
Durchfluss bei 6 bar
200 l/min
Anschluss
10 mm mm
Geräuschdämmung
30
Umgebungstemperatur
von 5 bis 45 °C
Abscheidegrad
0.01 µm