Eriks
SMC

SMC Filter/Schalldämpfer SFE5C

  • ERIKS:14204379
  • Hersteller:SFE5C
Image 1
▪ 2 in 1: Filter und Schalldämpfer in einer Einheit.
▪ 3 Montagemöglichkeiten.
▪ Max. Durchflusskapazität: bis 200 L/min (ANR).
▪ Befestigungselement verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
SF
Material Gehäuse
Kunststoff
Durchfluss bei 6 bar
130 l/min
Anschluss
8 mm mm
Geräuschdämmung
30
Umgebungstemperatur
von 5 bis 45 °C
Abscheidegrad
0.01 µm