CHF 83.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | SF |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Durchfluss bei 6 bar | 130 l/min |
Anschlusstyp | BSPT (R) |
Anschluss | 1/4 in |
Geräuschdämmung | 30 |
Umgebungstemperatur | von 5 bis 45 °C |
Abscheidegrad | 0.01 µm |