

CHF 47.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | SF |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Durchfluss bei 6 bar | 3 l/min |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 5x0.8 mm |
Geräuschdämmung | 30 |
Umgebungstemperatur | von 5 bis 45 °C |
Abscheidegrad | 0.01 µm |