SMC

SMC Filter/Schalldämpfer AMP320-F03

  • ERIKS:12732177
  • Hersteller:AMP320-F03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 3 (3/8-Standardausführung)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Option: Standard
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AMP
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Geräuschdämmung
40
Umgebungstemperatur
von 5 bis 50 °C
Abscheidegrad
0.01 µm