SMC

SMC Filter/Schalldämpfer AMP220-02B

  • ERIKS:12732175
  • Hersteller:AMP220-02B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 2 (1/4 Standardausführung)
▪ Gewinde: Rc
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Zubehörteil: B (Befestigungselement)
▪ Option: Standard
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AMP
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1/4 in
Geräuschdämmung
40
Umgebungstemperatur
von 5 bis 50 °C
Abscheidegrad
0.01 µm