Eriks
SMC

SMC Filter/Schalldämpfer AMC520-F04D

  • ERIKS:14000235
  • Hersteller:AMC520-F04D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 5 (3/4)
▪ Gewinde: 2 (Innengewinde)
▪ Gewindeart: F [G (PF)]
▪ Anschlussgröße: 04 (1/2)
▪ Zubehörteil: D (Ablass ohne Ventilfunktion)
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AMC
Material Gehäuse
Metall
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Geräuschdämmung
35
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C