Eriks
SMC

SMC Filter/Regler-Kombination G3/8" ohne Manometer auto Kondensatablass AW30-F03DH

  • ERIKS:12131313
  • Hersteller:AW30-F03DH-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 30 (3/8)
▪ Rückstromfunktion: Standard
▪ Gewinde: F (G)
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Zubehör: DH (D + H)
▪ Option: Keine
▪ Druckeinheit: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AW
Funktion
Filter-Regler
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Selbstentlüftend
Ja
Abschließbar
Nein
Einstellbereich
0,5 - 8 bar