Eriks
SMC

SMC Filter/Regler AW40-F04E-B

  • ERIKS:12753054
  • Hersteller:AW40-F04E-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäuseoption 1: Keine
▪ Gehäusegröße: 40
▪ Rückflussfunktion: Keine
▪ Gewinde: F (G)
▪ Anschluss: 04 (1/2)
▪ Option: E (Mit quadratischem eingelassenem Manometer [mit Grenzwertanzeige])
▪ Semi-Standard 1: Standard
▪ Semi-Standard 2: Standard
▪ Gehäuseoption 2: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AW-B
Grösse
40
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Einstellbereich
0.05 - 0.85 Mpa